Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXFTA150
Cod. Produttore
BMXFTA150
Cod. EAN
3595864080444

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon X80
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Connettore: SUB-D 25 vie
  • Morsettiera: 28 vie estraibile
  • Peso netto: 0,32 kg
  • Compatibilità: Modicon M340 I/O
  • RoHS: Conforme senza esenzioni
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. È un accessorio del modulo I/O. La lunghezza del cavo è 1,5 m. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. È dotato di connettore SUB-D a 25 vie per il lato sottobase e di morsettiera rimovibile a 28 vie per il lato modulo. Peso: 0,32 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. È compatibile con la sottobase di connessione Modicon ABE7CPA02, Modicon X80 BMXAMI0810, il modulo di ingresso analogico Modicon X80 BMXAMI0800 e le sottobasi di connessione Advantys Telefast ABE7CPA31/E e Advantys Telefast ABE7CPA03. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

28

lunghezza

1,5 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon X80 modules