Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE7TES160
Cod. Produttore
ABE7TES160
Cod. EAN
3389110644715

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon ABE7
  • Canali: 16 uscite
  • Collegamento: 2 connettori HE10
  • Applicazioni: Inibizione I/O digitali
  • Applicazioni: Visualizzazione I/O digitali
  • Applicazioni: Continuità I/O digitali
  • Applicazioni: Forzatura I/O digitali
  • Grado protezione: IP20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Questa è una sottobase di simulazione a 16 canali. È un accessorio di connessione tra il modulo di I/O del PLC e le sottobasi di I/O Telefast. È progettato per inibire gli I/O digitali, visualizzare gli I/O digitali, garantire la continuità degli I/O digitali e forzare gli I/O digitali. È dotato di 2 connettori per il collegamento elettrico, con un connettore HE10 a 20 vie. È una sottobase del simulatore con grado di protezione IP20. Pesa 0.327 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. È adatto all'uso con le sottobasi ABE7P, ABE7H, ABE7R e ABE7S. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon ABE7