Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXFTB2800
Cod. Produttore
BMXFTB2800
Cod. EAN
3595864133621

Informazioni di prodotto

  • 28 morsetti a gabbia rimovibili
  • Sezione morsetti 1×0,34-1,5 mm²
  • Peso netto 0,111 kg
  • Tipo accessorio blocco connessione estraibile
  • Compatibile con Modicon X80
  • Adatto a moduli con 28 pin rimovibili
  • Garanzia 18 mesi
  • Serie Modicon X80 modules

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. La morsettiera di collegamento rimovibile è un accessorio dei controller di automazione programmabili. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Dispone di 28 morsetti a gabbia rimovibili con una sezione trasversale di 1 x 0,34mm² a 1 mm². Peso: 0,111 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il morsetto di collegamento rimovibile è ideale per il modulo con morsettiera rimovibile a 28 pin. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Morsettiera con morsetto a gabbia rimovibile 28 vie - 1×0,34...1,5 mm2