Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXEAE0300
Cod. Produttore
BMXEAE0300
Cod. EAN
3595864126685

Informazioni di prodotto

Modulo interfaccia codificatore SSI 3 canali fino a 31 bit di dati / 1 Mbaud

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di interfaccia encoder ha 3 canali SSI. È un modulo di interfaccia encoder con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 250 mA a 3,3V DC. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Le funzioni disponibili sono offset, comparazione, modulo, riduzione e acquisizione. La velocità di trasmissione è 500 kbauds, 200 kbauds, 1 Mbauds, 100 kbauds, il formato dati è da 8 bit a 31 bit. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,138 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato UL, C-Tick, CSA, GOST, ATEX, CSA, CE, FM Classe 1 Divisione 2, CCS. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il modulo di ingresso è compatibile con l'encoder assoluto SSI 24V DC per 200 mA per canale. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

adatto per posizionamento monoasse

categoria secondo EN 954-1

1

Serie

Modicon X80 modules

adatto per posizionamento multiasse

adatto per regolazione monoasse

adatto per regolazione multiasse

adatto per rilevamento valore assoluto

adatto per rilevamento valore incrementale

adatto per rilevamento percorso

adatto per SSI

adatto per pesatura

adatto per conteggio

numero di funzioni

5

profondità

242 mm

altezza

100 mm

larghezza

150 mm

Produttore

Modulo interfaccia encoder SSI 3 canali 31bit