Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXFTB2820
Cod. Produttore
BMXFTB2820
Cod. EAN
3595864012599

Informazioni di prodotto

  • Numero morsetti: 28 a molla
  • Tipo connessione: Rimovibile
  • Serie: Modicon X80
  • Peso netto: 0,07 kg
  • Dimensioni: 11x4,6x3,6 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • RoHS: Conforme senza esenzioni
  • Imballaggio: Senza plastica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La morsettiera a molla rimovibile a 28 vie fa parte dei moduli Modicon X80. È dotata di morsetti a molla e può essere utilizzata con gli I/O del modulo con morsettiera rimovibile a 28 vie.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon X80 modules