Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXMSP0200
Cod. Produttore
BMXMSP0200
Cod. EAN
3595863998634

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon X80
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Corrente ingresso: 4,3 mA
  • Numero uscite: 2 canali
  • Ingressi digitali: 4 con logica sink/source
  • Corrente uscita digitale: 50 mA
  • Protezione uscita: limit. corrente e interruttore elettronico
  • Dimensioni: 150x90x39 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo PTO ha 2 canali, 4 ingressi con logica discreta (positiva) del dissipatore. È un modulo PTO con una tensione di ingresso/uscita a 24V DC, una corrente di uscita di 50 mA e un assorbimento massimo di corrente di 200 mA a 3,3V DC. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Per il collegamento elettrico impiega due connettori a 28 vie. Non presenta isolamento tra i canali. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. L'uscita è compatibile con il convertitore di segnali (USIC), RS422, ingresso e ingresso sorgente a 7 mA, da 5V a 24 V. Ingresso compatibile con il sensore di prossimità a 2fili/3 fili da 19,2V a 30V conforme a IEC 947-5-2. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

32 mm

altezza

100 mm

profondità

86 mm

numero di funzioni

2

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo PTO - 2 canali - 4 ingressi - 24 V CC - 4,3 mA - 2 connettori a 28 pin