Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXFTW308S
Cod. Produttore
BMXFTW308S
Cod. EAN
3595864110028

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon X80 modules
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Terminale: 28 vie morsettiera estraibile
  • Conduttori: liberi con codifica colore
  • Peso netto: 0,48 kg
  • Compatibilità: BMXAMI0810, BMXAMI0800
  • Tipo accessorio: Set cavi precablati
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il set di cavi è un accessorio del modulo I/O. La lunghezza del cavo è 3 m. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. È dotato di conduttori volanti liberi a una estremità con codice colore (conformi a DIN 47100) e di morsettiera rimovibile a 20 vie per il lato modulo. Peso: 0,48 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il set di cavi è compatibile con il modulo di ingresso analogico Modicon X80 BMXAMI0810 e il modulo di ingresso analogico Modicon X80 BMXAMI0800. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Serie cavi schermati terminale 28 vie un'estremità contatti volanti per M340 3m