› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan gruppo 19" prese per alimentazione / pdu

MO PDU, 32AMP, (20)C13, (4)C19, IEC

Cod. Rexel PDP24F06M
Cod. Produttore P24F06M
Cod. EAN 0613056315419

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 32 A
  • Fasi: Monofase
  • Prese: 20 C13 + 4 C19
  • Spina: IEC 60309 2P+E 6h 32A
  • Grado protezione: IP44
  • Cavo alimentazione: 3 m
  • Serie: SmartZone™ G5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The SmartZone™ G5 Monitored Per Outlet PDU features (20) C13 and (4) C19 outlets. It is a 32 amp, 230 V, single phase PDU with an IEC 60309 2P+E 6h 32A (IP44) input plug and a 10 foot (3m) power cord. The PDU is black.
MO PDU, 32AMP, (20)C13, (4)C19, IEC