Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan gruppo 19" prese per alimentazione / pdu /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGB5PDMTIT
Cod. Produttore
B5PDMTIT
Cod. EAN
3700575931279

Informazioni di prodotto

STRISCIA ALIM. 5 SCHUKO + INT.MAGN.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Consentono di integrare l'alimentazione precaricata nei rack 19.

colore

Nero

larghezza

440 mm

altezza

44,45 mm

profondità

47 mm

tensione di alimentazione

230 V

numero di fasi

1

quota di fissaggio

482,6 mm (19 pollici)

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

5

lunghezza del cavo

2 m

numero di unità di altezza (UA)

1

collegamento elettrico

Cordicella di raccordo con spina

direzione di montaggio

Orizzontale/verticale

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)

1

con materiale di fissaggio

Produttore

STRISCIA ALIM. 5 SCHUKO + INT.MAGN.

€ 102,98 x 1 pz.
(pz.)