Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
barra DIN
tecnica di installazione
a 2 fili
tipo di corrente
DC
frequenza
50 MHz
tensione d’entrata
230 V
larghezza in unità di suddivisione
8
numero di utenze collegabili
240
corrente d’uscita max.
700
larghezza
140 mm
altezza
67 mm
profondità
tensione d’uscita
28 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te