Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00603
Cod. Produttore
B00603
Cod. EAN
8015892006032

Informazioni di prodotto

Minicanale TMC 25/1x17 W, ideale per installazioni rapide ed efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design monoscomparto
  • Risparmio di tempo con il coperchio standard semplice da applicare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione ordinata dei cavi per una migliore sicurezza
  • Materiale resistente che assicura durata nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TMC 25/1x17 W Minicanale monoscomparto con coperchio standard BIANCO

colore

Bianco

larghezza

25 mm

altezza

17 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

Sezione utilizzabile

298 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Serie

TMC

Produttore

Minicanale TMC 25/1X17 W Hager Bocchiotti Bianco

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
16 m
Q.tà consigliata info