Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03153
Cod. Produttore
B03153
Cod. EAN
8015892031539

Informazioni di prodotto

Angolo esterno per minicanali TMC/TMU, progettato per semplificare l'installazione e garantire efficienza.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Compatibilità con canaline standard TMC/TMU

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione ordinata e sicura degli impianti elettrici
  • Riduzione degli sprechi energetici grazie a un cablaggio ottimizzato
  • Estetica pulita e integrata con l’ambiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: AEM 25x17 W Angolo esterno per minicanali TMC/TMU BIANCO

colore

Bianco

larghezza

25 mm

altezza

17 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno, Bocchiotti, per minicanali. 28,5 mm x 34,5 mm.

€ 1,69 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info