Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03253
Cod. Produttore
B03253
Cod. EAN
8015892032536

Informazioni di prodotto

APM 25x17 W Angolo piano per minicanali TMC/TMU offre un montaggio semplice e rapido.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con minicanali TMC/TMU

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzione estetica e funzionale per la gestione dei cavi
  • Contribuisce a mantenere ordine e sicurezza negli impianti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: APM 25x17 W Angolo piano per minicanali TMC/TMU BIANCO

colore

Bianco

larghezza

25 mm

senza alogeni

altezza

17 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

0 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo piano, Bocchiotti, per minicanali TMC e TMU. 45 mm x 18,5 mm.

€ 1,61 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info