Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB09606
Cod. Produttore
B09606
Cod. EAN
8015892096064

Informazioni di prodotto

Minicanale monoscomparto con coperchio avvolgente bianco TMU 25/1x17 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Minicanali porta apparecchi e porta cavi con coperchio avvolgente di dimensioni b25 x h17 mm, monoscomparto, sono la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in PVC autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offrono protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11) in conformità alla norma UL94 V0. I minicanali sono dotati di coperchi smontabili con attrezzo.

colore

Bianco

larghezza

25 mm

altezza

17 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

Sezione utilizzabile

286 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Serie

TMU

Produttore

TMU 25/1x17 W Minicanale monoscomparto con coperchio avvolgente BIANCO

(m)
64 m
Q.tà consigliata info