Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03053
Cod. Produttore
B03053
Cod. EAN
8015892030532

Informazioni di prodotto

Angolo interno AIM 25x17 W per minicanali TMC/TMU, ideale per installazioni rapide e precise.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio degli impianti
  • Compatibilità con canaline standard TMC/TMU

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione ordinata e sicura degli impianti elettrici
  • Minore dispersione energetica grazie a un corretto incanalamento
  • Estetica pulita e integrata agli ambienti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: AIM 25x17 W Angolo interno per minicanali TMC/TMU BIANCO

colore

Bianco

larghezza

25 mm

altezza

17 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo interno, Bocchiotti, per minicanali. 28,5 mm x 39,5 mm.

€ 1,69 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info