Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05453
Cod. Produttore
B05453
Cod. EAN
8015892054538

Informazioni di prodotto

Il Terminale per minicanali TMC TMU LM 25x17 W offre una soluzione efficiente e affidabile per le installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla struttura compatta
  • Facile gestione dei cablaggi in spazi ridotti
  • Materiali resistenti per una lunga durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura conforme agli standard IP
  • Protezione contro polvere e umidità
  • Aspetto pulito ed elegante, adatto a vari ambienti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il Terminale per minicanali TMC TMU LM 25x17 W in colore bianco rappresenta una soluzione affidabile e compatta per la connessione di cavi elettrici in impianti di illuminazione e automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. La sua struttura compatta permette un'installazione semplice e sicura, facilitando la gestione dei cablaggi in spazi ridotti. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito ed elegante, ideale per ambienti industriali e civili. Questo terminale è progettato per una connessione stabile e sicura, rispettando gli standard di protezione IP, che assicurano la protezione contro polvere e umidità. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni elettriche, garantendo efficienza e affidabilità nelle installazioni di minicanali.

colore

Bianco

larghezza

25 mm

altezza

17 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

LM 25x17 W Terminale per minicanali TMC/TMU BIANCO

€ 1,61 x 1 pz.
(pz.)