Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00684
Cod. Produttore
B00684
Cod. EAN
8015892006841

Informazioni di prodotto

Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 22/1x10 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Minicanali porta apparecchi e porta cavi con coperchio a "C" standard di dimensioni b22 x h10 mm, monoscomparto, sono la soluzione perfetta per le installazioni a parete o soffitto. Realizzati in PVC autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offrono protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11) in conformità alla norma UL94 V0. I minicanali sono dotati di coperchi smontabili con attrezzo.

colore

Bianco

larghezza

22 mm

altezza

10 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

Sezione utilizzabile

154 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Serie

TMC

Produttore

Distanziatore base minicanale bianco TMC 22/1x10 fori diametro 2,5 mm Interasse 125 mm

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m