› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

Angolo piano per minicanali TMC e TMU

Cod. Rexel BOB03216
Cod. Produttore B03216
Cod. EAN 8015892032161

Informazioni principali

Angolo piano per minicanali TMC / TMU bianco APM 22x10 W

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Angolo piano per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b22 x h10 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offrono protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

22 mm

senza alogeni

altezza

10 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

0 ... 90 GRADO

Angolo piano per minicanali TMC e TMU
€ 1,07 x 1 pz.
(pz.)