Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03116
Cod. Produttore
B03116
Cod. EAN
8015892031164

Informazioni di prodotto

Il prodotto AEM 22x10 W è progettato per garantire un'installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con minicanali TMC/TMU

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica pulita con finitura bianca
  • Soluzione durevole e sicura per la gestione dei cavi
  • Contribuisce a un impianto ordinato e funzionale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: AEM 22x10 W Angolo esterno per minicanali TMC/TMU BIANCO

colore

Bianco

larghezza

22 mm

altezza

10 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno, Bocchiotti, per minicanali. 24 mm x 18 mm.

€ 1,07 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info