Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB09608
Cod. Produttore
B09608
Cod. EAN
8015892096088

Informazioni di prodotto

Il prodotto TMU 22/1x10 W Minicanale monoscomparto offre soluzioni efficienti per la gestione dei cavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al coperchio avvolgente
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Design monoscomparto per una rapida organizzazione dei cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica pulita e ordinata con minicanale bianco
  • Protezione sicura dei cavi, migliorando la durata dell’impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TMU 22/1x10 W Minicanale monoscomparto con coperchio avvolgente BIANCO

colore

Bianco

larghezza

22 mm

altezza

10 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

Sezione utilizzabile

146 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Serie

TMU

Produttore

Base forata con fori diametro 2,5 mm interasse 125 mm. Minimo ordinabile 2mt (prezzo riferito al metro)

(m)
16 m
Q.tà consigliata info