Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03016
Cod. Produttore
B03016
Cod. EAN
8015892030167

Informazioni di prodotto

Angolo interno AIM 22x10 W per minicanali TMC/TMU, progettato per garantire un'installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Compatibilità con minicanali standard TMC/TMU

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzione estetica e funzionale per la gestione dei cavi
  • Migliore organizzazione degli impianti elettrici
  • Contribuisce a un sistema ordinato e sicuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: AIM 22x10 W Angolo interno per minicanali TMC/TMU BIANCO

colore

Bianco

larghezza

22 mm

altezza

10 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo interno, Bocchiotti, per minicanali. 24 mm x 20 mm.

€ 1,07 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info