Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05616
Cod. Produttore
B05616
Cod. EAN
8015892056167

Informazioni di prodotto

Il terminale LM 22x10 W è progettato per garantire un'installazione efficiente e sicura nelle minicanali TMC/TMU.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio rapido
  • Compatibilità con diverse minicanali
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cavi
  • Estetica pulita e ordinata
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un sistema organizzato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LM 22x10 W Terminale per minicanali TMC/TMU BIANCO

colore

Bianco

larghezza

22 mm

altezza

10 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

LM 22x10 W Terminale per minicanali TMC/TMU BIANCO

€ 1,07 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info