Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05181
Cod. Produttore
B05181
Cod. EAN
8015892051810

Informazioni di prodotto

Scatola porta apparecchi 3 moduli, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie alla profondità di 43mm.
  • Compatibilità con dispositivi standard per un montaggio senza problemi.
  • Materiale resistente che garantisce durata nel tempo.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’utilizzo quotidiano.
  • Design compatto che consente un’installazione ordinata e funzionale.
  • Contribuisce a un risparmio energetico grazie a un corretto alloggiamento dei dispositivi.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SRMN W Scatola porta apparecchi 3 moduli profondit 43mm TMC/TMU BIANCO

composizione

Cassetta apparente

colore

Bianco

larghezza

142 mm

senza alogeni

altezza

100 mm

profondità

43 mm

forma

Rettangolare

numero di unità

3

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

numero di ingressi

1

con telaio di copertura

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9001

grado di protezione (IP)

IP40

inserimento dal retro

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

3

Montaggio su canalina

Con ingresso tubo di installazione

Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente

Produttore

Scatola porta apparecchi ad ingombro ridotto interasse 83,5 mm.

€ 8,27 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info