Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186516100
Cod. Produttore
186516100
Cod. EAN
8029564529019

Informazioni di prodotto

STRISCIA LED 19,2W/M RGBBF24VIP20
La STRISCIA LED RGBBF24VIP20 è una soluzione di illuminazione versatile e innovativa, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni. Con una potenza di 19,2W/m, questa striscia LED offre un'illuminazione brillante e personalizzabile grazie alla sua gamma di colori RGB. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e un'elevata efficienza energetica. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e adattabile, rendendola ideale per creare atmosfere suggestive in qualsiasi spazio, sia domestico che commerciale. Con un design elegante e funzionale, la STRISCIA LED RGBBF24VIP20 è perfetta per accentuare dettagli architettonici, decorare eventi o illuminare aree specifiche, offrendo un'esperienza luminosa unica e coinvolgente.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Ledstrip 19.2W/Mt 24V Rgbw Ip20