Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARHVLR2120.D
Cod. Produttore
HVLR2120.D
Cod. EAN
8013202841700

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18.5W
  • Tensione: 230V
  • Temperatura colore: 4000K
  • Grado protezione: IP65
  • Lunghezza: 25 metri
  • Tipo: Striscia LED
  • Serie: ARHVLR
  • Normative: CE e IT
Descrizione del produttore: 25M STRISCIA 230V 18.5W 4000K IP65Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

STRISCIA LED 230V 4000K 1800LM 25M

€ 504,39 x 1 pz.
(pz.)