› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

STRISCIA LED 230V 3000K 1800LM 25M

Cod. Rexel ARHVLR2120.WW
Cod. Produttore HVLR2120.WW
Cod. EAN 8013202841731

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Potenza: 18.5W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Grado protezione: IP65
  • Lunghezza striscia: 25M
  • Serie: ARHVLR2120.WW
  • Installazione: Versatile
  • Normative: CE, IT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 25M STRISCIA 230V 18.5W 3000K IP65Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

STRISCIA LED 230V 3000K 1800LM 25M