› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

TAPPO FINALE

Cod. Rexel ARHV020
Cod. Produttore HV020
Cod. EAN 8013202841151

Informazioni principali

  • Descrizione: TAPPO FINALE
  • Serie: ARHV020
  • Materiale: Non specificato
  • Normative: CE, IT
  • Applicazione: Materiale elettrico
  • Uso: Installazione finale
  • Design: Innovativo e competitivo
  • Gamma: Ampia e profonda

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAPPO FINALEDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

TAPPO FINALE
€ 0,1539 x 1 pz.
(pz.)