Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5531027FULL-00
Cod. Produttore
531027FULL-0085
Cod. EAN
8714112069245

Informazioni di prodotto

LAMPEG. XENO SOLEX IP65 BIANCO/AMBRA
Descrizione del produttore: Il LAMPEG. XENO SOLEX IP65 è un dispositivo di illuminazione versatile, progettato per resistere agli agenti atmosferici con la sua classificazione IP65. Con un design elegante in bianco e ambra, offre un'illuminazione potente e chiara. Alimentato a tensione DC, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una funzione di lampeggio, garantendo visibilità e sicurezza in ogni situazione. La sua costruzione robusta lo rende perfetto per ambienti esterni, combinando funzionalità e stile.

tipo di montaggio

Struttura

portalampada

Altro

potenza

2,1 W

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente assorbita

0,088 A

funzione flash

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP65

numero di modalità

1

Serie

None

Produttore

LAMPEG. XENO SOLEX IP65 BIANCO/AMBR