Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5531027FULL-01
Cod. Produttore
531027FULL-0151
Cod. EAN
8054934906169

Informazioni di prodotto

LAMPEG. XENO SOLEX IP54 BIANCO/AMBRA
Descrizione del produttore: Il LAMPEG. XENO SOLEX IP54 è una soluzione di illuminazione versatile, realizzata in un elegante colore bianco e ambrato. Progettato per resistere a condizioni ambientali impegnative, offre una protezione IP54. Questo dispositivo funziona con tensione di alimentazione DC e presenta una funzione flash, ideale per segnalazioni visibili. La sua costruzione robusta e il design accattivante lo rendono perfetto per applicazioni esterne, garantendo sicurezza e visibilità in ogni situazione.

tipo di montaggio

Struttura

portalampada

Altro

potenza

2,1 W

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente assorbita

0,088 A

funzione flash

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP54

numero di modalità

1

Produttore

LAMPEG. XENO SOLEX IP54 BIANCO/AMBR