Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDSE50P-CR8
Cod. Produttore
SE50P-CR8
Cod. EAN
0074983370122

Informazioni di prodotto

  • Diametro interno: 12,7 mm
  • Gamma diametri: 6,4-19,1 mm
  • Materiale: Polietilene Tereftalato
  • Colore: Grigio
  • Lunghezza rotolo: 30,5 m
  • Temperatura max: 125 °C
  • Certificazioni: UL, CSA, ferroviarie
  • Serie: PDSE50P-CR8
Descrizione del produttore: Braided Expandable Sleeving, 0.50 Inches (12.7 mm) Nominal Inside Diameter, 0.250 Inches to 0.750 Inches (6.4 mm to 19.1 mm) Nominal Diameter Range, Polyethylene Terephthalate, Gray, 100 Foot (30.5 Meters) Reel. Temperature rated for use up to 257 degrees Fahrenheit (125 degrees Celsius). Sleeving provides continuous abrasion resistance for wires, cables and tubing. The highly flexible open weave will not trap heat or humidity. Lightweight durable protection. Allows for use with irregular shapes. UL Recognized. CSA Certified, Compliant with U.S. and European passenger rail standards.

Produttore

LA GUAINA TRECCIATA ESTENSIBILE OFF