Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS2672TG
Cod. Produttore
S2672TG
Cod. EAN
8012199780405

Informazioni di prodotto

kit - presa volante 2P+T 10A grigia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa salvaspazio Corner 2P+T 10A - colore antracite - in blister 90x122 mm (LxA)

senza alogeni

adatto per pin di contatto di protezione

numero di poli

3

numero RAL

9005

tensione nominale

250 V

corrente nominale

10 A

materiale

plastica

colore

grigio

esecuzione

tipo italiano Bipasso

qualità del materiale

materiale termoplastico

tecnica di collegamento

morsetto a vite

direzione di innesto

diritto

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

KIT - PRESA VOLANTE 2P+T 10A GRIGIA