Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00116.B
Cod. Produttore
00116.B
Cod. EAN
8007352035102

Informazioni di prodotto

Interruttore passante ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al morsetto addizionale
  • Compatibile con cavo piatto e apparecchi di classe II
  • Risparmio di tempo con tasto a bilanciere intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento affidabile a 16 A e 250 V~
  • Design compatto e colore bianco per integrazione estetica
  • Maggiore sicurezza nell’uso quotidiano

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore passante 2[16] A 250 V~, con morsetto addizionale, tasto a bilanciere, per cavo piatto e apparecchi di classe II, bianco

corrente nominale

2 A

tensione nominale

250 V

tipo di comando

Levetta singola

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Altro

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

potenza

0 ... 500 W

Produttore

Interruttore passante 16A 250V morsetto addizionale tasto bilanciere per cavo piatto e apparecchi classe II bianco

€ 3,50 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info