Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00750
Cod. Produttore
00750
Cod. EAN
8007352035201

Informazioni di prodotto

Interruttore a pulsante 1P 2[32]A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore 1P 2[32] A 250 V~, collo 8 mm, con ghiera montata

corrente nominale

2 A

tensione nominale

250 V

tipo di comando

Pulsante

Tipologia

Combinazione interruttore/tasto

senza alogeni

numero di poli

Unipolare

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

10 mm

Colore dell'elemento di comando

Bianco

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Anello/dado di fissaggio

numero di elementi di comando

1

codice RAL (simile) elemento di comando

9003

codice RAL (simile) scatola

9005

Tipo superficie

Opaco

estratto di montaggio

0 ... 10 mm

Produttore

Interruttore a pulsante 1P 2[32]A 250V con ghiera montata collo 8 mm uso elettrico industriale