Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00114.B
Cod. Produttore
00114.B
Cod. EAN
8007352035072

Informazioni di prodotto

Pulsante terminale affidabile e versatile, ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile montaggio con tasto a bilanciere
  • Compatibile con cavi piatti per un’installazione ordinata
  • Riduce i tempi di posa grazie a design intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro fino a 16 A e 250 V~
  • Materiale resistente e durevole nel tempo
  • Consumo energetico ottimizzato grazie a componenti di qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante terminale 2[16] A 250 V~, tasto a bilanciere, per cavo piatto, bianco

corrente nominale

2 A

tensione nominale

250 V

tipo di comando

Levetta singola

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Altro

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

potenza

0 ... 500 W

Produttore

Pulsante terminale 2 poli 16A 250V tasto bilanciere cavo piatto bianco installazioni elettriche rapide

€ 3,64 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info