Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00116
Cod. Produttore
00116
Cod. EAN
8007352035096

Informazioni di prodotto

Interruttore passante 1P 2[16]A nero

Documentazione tecnica

Interruttore passante 2[16] A 250 V~, con morsetto addizionale, tasto a bilanciere, per cavo piatto e apparecchi di classe II, nero Descrizione del produttore: Interruttore passante 2[16] A 250 V~, con morsetto addizionale, tasto a bilanciere, per cavo piatto e apparecchi di classe II, nero

corrente nominale

2 A

tensione nominale

250 V

tipo di comando

Levetta singola

colore

Nero

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Altro

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9005

Tipo superficie

Opaco

potenza

0 ... 500 W

Produttore

Interruttore passante 1P 16A 250V tasto bilanciere nero per cavo piatto e classe II

€ 3,50 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info