Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216751000
Cod. Produttore
2216751000
Cod. EAN
8016535094867

Informazioni di prodotto

ISPOT 1 PRO 1675 LED 9W 3K CELL-DI BIA

Documentazione tecnica

altezza/profondità

102 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

110 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

ISPOT 1 PRO 1675 LED 9W 3K CELL-DI