› Illuminazione

LUCENTE 3.1 3700 150W 4K CLD GRAF

Cod. Rexel FS2237003100
Cod. Produttore 2237003100
Cod. EAN 8016535156725

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Serie: LUCENTE 3.1
  • Flusso luminoso: 3700 lm
  • Tipo LED: CLD
  • Design: Graf
  • Risparmio energetico: Avanzato
  • Uso: Illuminazione professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LUCENTE 3.1 3700 150W 4K CLD GRAFIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.
LUCENTE 3.1 3700 150W 4K CLD GRAF
€ 90,30 x 1 pz.
(pz.)