Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Cod. Rexel
Z5IP65LEDO230
Cod. Produttore
IP65LEDO230
Cod. EAN
5018987026093

Informazioni di prodotto

IP65 LED 230V MAINS SIMMETRICO
Descrizione del produttore: Scopri il Z5IP65LEDO230, un innovativo prodotto della gamma IP65 progettato per l'illuminazione LED a 230V. Con un design simmetrico, questo apparecchio offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti interni ed esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e prestazioni ottimali anche in condizioni difficili. La sua classificazione IP65 lo rende impermeabile e protetto dalla polvere, perfetto per ogni esigenza di illuminazione.

larghezza

142 mm

lunghezza

263 mm

altezza/profondità

55 mm

Produttore

IP65 LED 230V MAINS SIMMETRICO