Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Cod. Rexel
Z5IP65LEDEX230
Cod. Produttore
IP65LEDEX230
Cod. EAN
5018987026239

Informazioni di prodotto

IP65 LED 230V MAINS BIFACCIALE
Descrizione del produttore: Scopri il Z5IP65LEDEX230, un innovativo apparecchio di illuminazione a LED bifacciale con grado di protezione IP65, progettato per un utilizzo versatile e sicuro. Funzionante a 230V, offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti interni ed esterni. La sua costruzione robusta garantisce resistenza alle intemperie, rendendolo perfetto per applicazioni commerciali e residenziali. Scegli la qualità e l'affidabilità del Z5IP65LEDEX230 per illuminare ogni spazio con stile.

larghezza

142 mm

lunghezza

263 mm

altezza/profondità

165 mm

Produttore

IP65 LED 230V MAINS BIFACCIALE