Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
grado di protezione (IP)
IP20
tensione di isolamento nominale Ui
440
classe di limitazione energetica
3
numero di poli protetti
4
tensione di dimensionamento
400 V
larghezza in unità di suddivisione
tipo di tensione
AC
frequenza
50 Hz
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V
4.5 kA
grado di inquinamento
2
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
corrente di dimensionamento
40 A
categoria di sovratensione
numero di poli (totale)
profondità di incasso
69 mm
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V
6 kA
caratteristica di intervento
C
dispositivi supplementari possibili
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te