Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96533
Cod. Produttore
GW96533
Cod. EAN
8011564447721

Informazioni di prodotto

INTERR. SEZ. COMP. 2P 16A 250-415V - 1 M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

funzione di commutazione

interruttore

numero di poli

2

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

415 V

tensione nominale min.

415 V

resistenza a corto circuito (Icw)

1.5 kA

tipo di tensione

AC

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

colore della calotta

non pertinente

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

72 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

INTERR. SEZ. COMP. 2P 16A 250-415V