Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF72N16
Cod. Produttore
F72N16
Cod. EAN
8005543487877

Informazioni di prodotto

btdin - sezionatore 2P 16A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore modulare - In=16A - 2P - 1 modulo

adatto per montaggio distributore

esecuzione come interruttore di sicurezza

bloccabile

esecuzione come interruttore principale

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

400 V

numero di poli

2

corrente nominale permanente Iu

16 A

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4500 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Produttore

BTDIN - SEZIONATORE 2P 16A

€ 21,03 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info