Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF71N16
Cod. Produttore
F71N16
Cod. EAN
8005543487778

Informazioni di prodotto

btdin - sezionatore 1P 16A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore modulare - In=16A - 1P - 1 modulo

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

adatto per montaggio distributore

bloccabile

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4500 kA

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

1

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

250 V

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

Produttore

BTDIN - SEZIONATORE 1P 16A

€ 15,47 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info