Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF62N32C
Cod. Produttore
F62N32C
Cod. EAN
8005543556696

Informazioni di prodotto

btdin-COMMUT DOPPIO ZERO C.LE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
commutatore con zero centrale 2NO - 32A - 230/400V - 2 moduli DIN

tensione nominale min.

380 V

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

400 V

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

44 mm

resistenza a corto circuito (Icw)

0.384 kA

numero di invertitori

2

corrente di dimensionamento

32 A

colore della calotta

non pertinente

tipo di tensione

AC

funzione di commutazione

invertitore

base della lampada

non pertinente

corpo luminoso

non pertinente

grado di protezione (IP)

IP20

numero di contatti invertitori

2

Produttore

BTDIN-COMMUT DOPPIO ZERO C.LE

€ 50,47 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.