Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96134
Cod. Produttore
GW96134
Cod. EAN
8011564110458

Informazioni di prodotto

INTER.MANOVRA-SEZIONATORE 4P 32A

Documentazione tecnica

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

funzione di commutazione

interruttore

numero di poli

4

corrente di dimensionamento

32 A

tensione di dimensionamento

415 V

tensione nominale min.

415 V

potere di interruzione nominale

0.256 kA

resistenza a corto circuito (Icw)

0.384 kA

tipo di tensione

AC

colore della calotta

non pertinente

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

72 mm

grado di protezione (IP)

IP40

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

Interruttore manovra sezionatore 4 poli 32A Serie 90 AM accessori modulari impianti elettrici

€ 53,82 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info