Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVBF02
Cod. Produttore
VBF02
Cod. EAN
3389110200980

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Vario
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Corrente nominale: 12 A
  • Poli: 3P
  • Grado di protezione: IP65
  • Potenza nominale: 4 kW a 400 V AC-23
  • Manovra: rotativa lucchettabile
  • Dimensioni: 60x60x74 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: VBF02 è un interruttore-sezionatore a 3 poli TeSys Vario di Schneider Electric per la commutazione principale in applicazioni motorizzate 4 kW a 400 V AC-23. È costituito daV02 interruttore Vario e da una manovra lucchettabile nera e grigia da montare sullo porta con 4 viti di fissaggio. Assicura una protezione IP65. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed è conforme a Green Premium (RoHS/REACH).

larghezza

60 mm

altezza

74 mm

profondità

109 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

3 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

12 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

4 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,3 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

12 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

8,1 A

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

TeSys Vario

Produttore

Inter. sezionatore Vario VBF - 3 poli - 12 A - manovra nera lucch.