Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVZ02
Cod. Produttore
VZ02
Cod. EAN
3389110448856

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Vario
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente termica: 12 A aria aperta
  • Numero poli: 1P
  • Grado protezione: IP20
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC
  • Dimensioni (A×L×P): 74×16×35 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: VZ02 è un polo principale aggiuntivo per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Ha una tensione nominale di 12A 690V, compatibile con i tipi di interruttori V02. È possibile collegare fino a 3 VZ02 moduli poli principali al corpo dell'interruttore V02. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

TeSys Vario

Produttore

Polo principale aggiuntivo 12 A per TeSys Vario V02