Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVBD02
Cod. Produttore
VBD02
Cod. EAN
3389110724905

Informazioni di prodotto

Interruttore sezionatore Vario VBD diametro 22,5 - 3 poli - 12 A - manovra nera lucchettabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore sezionatore Vario VBD con diametro 22,5 mm, a 3 poli e corrente nominale termica di 12 A. Dotato di manovra rotativa con maniglia nera lucchettabile, è progettato per applicazioni di manutenzione preventiva e isolamento sicuro in reti CA e DC. Offre elevate prestazioni con tensione operativa nominale fino a 690 V AC e potenza nominale fino a 7,5 kW a 690 V (AC-23A). La costruzione prevede 3 contatti normalmente aperti (3 NO) con capacità di interruzione e di manovra fino a 120 A a 400 V. Garantisce robustezza meccanica ed elettrica con una durata di 100000 cicli meccanici e 100000 cicli elettrici AC-21, oltre a una protezione IP20 e IP65. I morsetti di fissaggio a vite consentono collegamenti sicuri per cavi fino a 10 mm² rigidi o 6 mm² flessibili. Conforme alle normative IEC 60947-3, UL, CSA e RoHS, è privo di PVC e alogeni, con un design che favorisce la sostenibilità ambientale e la riciclabilità. Dimensioni compatte di 60x60x74 mm e peso di 215 g ne facilitano l’installazione e l’integrazione in quadri elettrici.

Serie

TeSys Vario