Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /
Informazioni di prodotto
Ambiente di utilizzo
Interni
Materiale di fabbricazione
Alluminio pressofuso e termoplastico
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
7,3
Flusso Nominale
700
Temperatura Colore
3000
CRI
90
Tipo Ottica
M - Medium
Alimentatore
Driver
dimmerabile
NO
protocollo
N/S
Disponibile
Grado di protezione IP
IP20
Classe Isolamento
Class III
dimensioni
ø51x79
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te