Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BA89.715.0
Cod. Produttore
3.BA89.715.0
Cod. EAN
8025550190911

Informazioni di prodotto

iROLL 65 MICRO APPL.DOWN C/3 LED WARM WHITE
Descrizione del produttore: Il modello GU3.BA89.715.0 è un elegante apparecchio di illuminazione a soffitto, progettato per l'installazione in ambienti moderni e funzionali. Questo dispositivo è dotato di tre LED di alta qualità, che offrono un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. La sua struttura compatta e il design minimalista lo rendono perfetto per l'illuminazione di spazi come uffici, sale riunioni o aree residenziali. Realizzato con materiali di alta qualità, il GU3.BA89.715.0 garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La finitura elegante si integra armoniosamente con qualsiasi arredamento, mentre la versatilità di montaggio permette un'installazione semplice e rapida. Questo apparecchio è ideale per chi cerca un'illuminazione pratica senza compromettere lo stile. Con un'attenzione particolare ai dettagli e alla funzionalità, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto di illuminazione.

Materiale di fabbricazione

Pressofusione in lega di alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

3,7

Flusso Nominale

460

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP65

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class I

Glow Wire test

850°C

dimensioni

ø78x126

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

Applique down light LED warm white - ottica flood